Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7217 ACD/P4ADGB

  • ERIKS:12174497
  • Fabricant:7316577306449
Image 1
Ajouter à la liste

1 520,66 €/ Unitéhors TVA

1 840,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72..ACD
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
56 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Poids
3.648 kg