1 476,37 €/ Unitéhors TVA
1 786,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 72..ACD |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Largeur | 56 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Poids | 3.648 kg |
1 517,14 €/ Unitéhors TVA
1 835,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026