Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7216 CD/P4ADGA

  • ERIKS:24002923
  • Fabricant:7316576626418
Image 1
Precision Angular Contact Ball Bearing
Ajouter à la liste

1 318,19 €/ Unitéhors TVA

1 595,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72..CD
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
52 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Poids
2.915 kg
Alternatives

1 335,92 €/ Unitéhors TVA

1 616,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026