643,02 €/ Unitéhors TVA
778,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 72..ACD |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Largeur | 26 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Poids | 1.457 kg |
636,36 €/ Unitéhors TVA
770,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026