Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7215 CDGA/P4A

  • ERIKS:23759670
  • Fabricant:7316570538250
Image 1
Precision Angular Contact Ball Bearing
Ajouter à la liste

574,12 €/ Unitéhors TVA

694,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72..CD
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
25 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
1.17 kg
Alternatives

587,18 €/ Unitéhors TVA

710,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026