Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7214 CDGB/P4A

  • ERIKS:23759661
  • Fabricant:7316570669459
Image 1
Precision Angular Contact Ball Bearing
Ajouter à la liste

527,99 €/ Unitéhors TVA

638,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72..CD
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
24 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
1.091 kg
Alternatives

565,41 €/ Unitéhors TVA

684,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026