Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7213 CDGB/P4A

  • ERIKS:23759647
  • Fabricant:7316570579352
Image 1
Ajouter à la liste

471,42 €/ Unitéhors TVA

570,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72..CD
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
23 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
0.977 kg
Alternatives

505,01 €/ Unitéhors TVA

611,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026