Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7213 ACD/P4ADGB

  • ERIKS:12174481
  • Fabricant:7316577306128
Image 1
Ajouter à la liste

966,41 €/ Unitéhors TVA

1 169,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72..ACD
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
46 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Poids
1.95 kg