Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7212 CD/P4ADGA

  • ERIKS:12174478
  • Fabricant:7316576626357
Image 1
Precision Angular Contact Ball Bearing
Ajouter à la liste

837,73 €/ Unitéhors TVA

1 013,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72..CD
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
44 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Poids
1.593 kg
Alternatives

903,28 €/ Unitéhors TVA

1 092,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026