Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7212 ACD/P4ADBA

  • ERIKS:23759635
  • Fabricant:7316570485820
Image 1
Ajouter à la liste

837,73 €/ Pairehors TVA

1 013,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72..ACD
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
44 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Dos-à-dos