Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7211 ACDGB/P4A

  • ERIKS:24002895
  • Fabricant:7316570091236
Image 1
Ajouter à la liste

375,82 €/ Unitéhors TVA

454,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72..ACD
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
21 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
0.603 kg
Alternatives

391,91 €/ Unitéhors TVA

474,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026