770,40 €/ Unitéhors TVA
932,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 72..ACD |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 42 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Dos-à-dos |
Poids | 1.206 kg |