679,98 €/ Unitéhors TVA
822,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 72..CD |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 40 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Poids | 0.908 kg |
722,04 €/ Unitéhors TVA
873,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026