Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7210 CD/P4ADBB

  • ERIKS:11614833
  • Fabricant:7316570578201
Image 1
Ajouter à la liste

700,38 €/ Unitéhors TVA

847,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72..CD
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
40 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Dos-à-dos
Poids
0.908 kg