Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7210 CD/P4ADBA

  • ERIKS:23223102
  • Fabricant:7316570950809
Image 1
Ajouter à la liste

679,98 €/ Unitéhors TVA

822,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72..CD
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
40 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux disposition O
Poids
0.908 kg