Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7210 ACDGA/P4A

  • ERIKS:23759606
  • Fabricant:7316571023465
Image 1
Ajouter à la liste

331,70 €/ Unitéhors TVA

401,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72..ACD
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
20 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
0.454 kg
Alternatives

344,17 €/ Unitéhors TVA

416,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026