Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7209 CDGA/P4A

  • ERIKS:23759604
  • Fabricant:7316571000503
Image 1
Precision Angular Contact Ball Bearing
Ajouter à la liste

301,54 €/ Unitéhors TVA

364,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72..CD
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
19 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
0.432 kg
Alternatives

317,48 €/ Unitéhors TVA

384,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026