Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7209 CD/P4ADGB

  • ERIKS:12174467
  • Fabricant:7316576626524
Image 1
Precision Angular Contact Ball Bearing
Ajouter à la liste

636,71 €/ Unitéhors TVA

770,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72..CD
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
38 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Poids
0.864 kg