618,16 €/ Unitéhors TVA
747,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 72..ACD |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 85 mm |
Largeur | 38 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Poids | 0.846 kg |
666,56 €/ Unitéhors TVA
806,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026