Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7208 CDGA/P4A

  • ERIKS:23759591
  • Fabricant:7316570394962
Image 1
Precision Angular Contact Ball Bearing
Ajouter à la liste

274,13 €/ Unitéhors TVA

331,70 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72..CD
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
18 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
0.367 kg
Alternatives

288,69 €/ Unitéhors TVA

349,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026