Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7208 CD/P4ADFA

  • ERIKS:23759590
Image 1
Ajouter à la liste

590,06 €/ Pairehors TVA

713,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72..CD
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
36 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non