Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7208 CD/P4ADBA

  • ERIKS:23223195
  • Fabricant:7316570070910
Image 1
Ajouter à la liste

561,97 €/ Unitéhors TVA

679,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72..CD
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
36 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Dos-à-dos
Poids
0.734 kg