510,88 €/ Unitéhors TVA
618,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 72..CD |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 34 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Poids | 0.564 kg |
505,01 €/ Unitéhors TVA
611,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026