Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7207 ACDGB/P4A

  • ERIKS:24002873
  • Fabricant:7316570056341
Image 1
Ajouter à la liste

256,68 €/ Unitéhors TVA

310,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72..ACD
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
17 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
0.282 kg
Alternatives

247,23 €/ Unitéhors TVA

299,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026