Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7207 ACD/P4AQBTC

  • ERIKS:12644146
  • Fabricant:7316570789232
Image 1
Ajouter à la liste

1 083,06 €/ Unitéhors TVA

1 310,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72..ACD
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
34 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de quatre disposition tandem-O-tandem