Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7206 CDGB/P4A

  • ERIKS:24002872
  • Fabricant:7316570749045
Image 1
Precision Angular Contact Ball Bearing
Ajouter à la liste

254,14 €/ Unitéhors TVA

307,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72..CD
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
16 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
0.194 kg
Alternatives

219,14 €/ Unitéhors TVA

265,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026