Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7206 CD/P4ADGB

  • ERIKS:12174455
  • Fabricant:7316576626135
Image 1
Precision Angular Contact Ball Bearing
Ajouter à la liste

521,00 €/ Unitéhors TVA

630,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72..CD
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
32 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Poids
0.388 kg
Alternatives

459,35 €/ Unitéhors TVA

555,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026