505,82 €/ Unitéhors TVA
612,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 72..CD |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 32 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Poids | 0.388 kg |
445,31 €/ Unitéhors TVA
538,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026