Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7206 CD/P4ADBA

  • ERIKS:11614802
  • Fabricant:7316571181233
Image 1
Ajouter à la liste

505,83 €/ Unitéhors TVA

612,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72..CD
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
32 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux disposition O
Poids
0.388 kg