Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7206 ACDGB/P4A

  • ERIKS:23759560
  • Fabricant:7316570733280
Image 1
Ajouter à la liste

254,14 €/ Unitéhors TVA

307,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72..ACD
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
16 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
0.194 kg
Alternatives

219,14 €/ Unitéhors TVA

265,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026