Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7205 CDGB/P4A

  • ERIKS:23759556
  • Fabricant:7316571106922
Image 1
PRECISION BEARING
Ajouter à la liste

251,63 €/ Unitéhors TVA

304,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72..CD
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
15 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
0.126 kg
Alternatives

205,79 €/ Unitéhors TVA

249,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026