Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7205 CD/P4ADGB

  • ERIKS:12174451
  • Fabricant:7316576626579
Image 1
Ajouter à la liste

515,84 €/ Unitéhors TVA

624,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72..CD
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
30 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Poids
0.252 kg
Alternatives

432,67 €/ Unitéhors TVA

523,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026