Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7205 ACDGA/P4A

  • ERIKS:23759547
  • Fabricant:7316570411201
Image 1
Ajouter à la liste

244,30 €/ Unitéhors TVA

295,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72..ACD
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
15 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
0.126 kg
Alternatives

200,18 €/ Unitéhors TVA

242,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026