Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7205 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:12174449
  • Fabricant:7316577089359
Image 1
Ajouter à la liste

500,81 €/ Unitéhors TVA

605,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72..ACD
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
30 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Poids
0.252 kg
Alternatives

420,72 €/ Unitéhors TVA

509,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026