Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7204 CDGB/P4A

  • ERIKS:24002862
  • Fabricant:7316570563535
Image 1
Precision Angular Contact Ball Bearing
Ajouter à la liste

249,13 €/ Unitéhors TVA

301,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72..CD
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
14 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
0.103 kg
Alternatives

192,46 €/ Unitéhors TVA

232,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026