Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7204 ACD/P4ADGB

  • ERIKS:12174448
  • Fabricant:7316576626630
Image 1
Ajouter à la liste

510,73 €/ Unitéhors TVA

617,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72..ACD
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
28 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Poids
0.206 kg