Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7203 CD/P4ADGA

  • ERIKS:24002852
  • Fabricant:7316576625602
Image 1
Ajouter à la liste

490,94 €/ Unitéhors TVA

594,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72..CD
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
24 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Poids
0.125 kg
Alternatives

370,86 €/ Unitéhors TVA

448,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026