Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7203 ACD/P4A

  • ERIKS:24002848
  • Fabricant:7316570263473
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

239,49 €/ Unitéhors TVA

289,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72..ACD
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
12 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
0.062 kg