Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7202 CDGB/P4A

  • ERIKS:24002847
  • Fabricant:7316570111682
Image 1
Precision Angular Contact Ball Bearing
Ajouter à la liste

244,23 €/ Unitéhors TVA

295,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72..CD
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
11 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
0.043 kg