Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7202 CD/P4ADBA

  • ERIKS:23223198
  • Fabricant:7316571134130
Image 1
Ajouter à la liste

486,09 €/ Unitéhors TVA

588,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72..CD
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
22 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Dos-à-dos
Poids
0.085 kg