Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7202 ACDGA/P4A

  • ERIKS:24002841
  • Fabricant:7316570110951
Image 1
Ajouter à la liste

237,12 €/ Unitéhors TVA

286,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72..ACD
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
11 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
0.043 kg
Alternatives

169,96 €/ Unitéhors TVA

205,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026