Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7202 ACD/P4ADGB

  • ERIKS:12174443
  • Fabricant:7316577305220
Image 1
Ajouter à la liste

500,67 €/ Unitéhors TVA

605,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72..ACD
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
22 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Poids
0.085 kg