486,09 €/ Unitéhors TVA
588,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 72..ACD |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Largeur | 22 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Poids | 0.085 kg |
357,53 €/ Unitéhors TVA
432,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026