Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7201 CDGA/P4A

  • ERIKS:23759523
  • Fabricant:7316570831023
Image 1
Precision Angular Contact Ball Bearing
Ajouter à la liste

234,77 €/ Unitéhors TVA

284,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72..CD
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
10 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
0.0367 kg
Alternatives

164,35 €/ Unitéhors TVA

198,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026