Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7201 ACD/P4ADGB

  • ERIKS:12174437
  • Fabricant:7316577305145
Image 1
Ajouter à la liste

495,71 €/ Unitéhors TVA

599,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72..ACD
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
20 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Poids
0.0734 kg