Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7200 CDGB/P4A

  • ERIKS:13199339
  • Fabricant:7316570416794
Image 1
Ajouter à la liste

239,41 €/ Unitéhors TVA

289,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72..CD
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
9 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel