Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7200 CD/P4ADGB

  • ERIKS:12174435
  • Fabricant:7316576627040
Image 1
Ajouter à la liste

490,80 €/ Unitéhors TVA

593,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72..CD
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
18 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Poids
0.06 kg