Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7200 CD/P4A

  • ERIKS:13199337
  • Fabricant:7316570811131
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

232,44 €/ Unitéhors TVA

281,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72..CD
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
9 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel