Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7200 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:13199334
  • Fabricant:7316574740314
Image 1
Ajouter à la liste

476,51 €/ Unitéhors TVA

576,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72..ACD
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
18 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels