2 912,03 €/ Unitéhors TVA
3 523,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 719..ACD |
Diamètre intérieur | 220 mm |
Diamètre extérieur | 300 mm |
Largeur | 38 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Poids | 6.59 kg |
5 694,89 €/ Unitéhors TVA
6 890,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026